{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 900 mm | |
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 650 mm | |
| Užitná výška | 800 mm | |
| Užitná šířka | 350 mm | |
| Výška dvířek | 800 mm | |
| Užitná výška dvířek | 800 mm | |
| Doraz dvířek | pravý | |
| Počet zásuvek | 0 | |
| Počet dvířek | 1 | |
| Hmotnost | 32,6 kg | |
| Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
| Katalogové číslo | 927310 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406108380 | |
| Číslo výrobce | 927310 900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |