Opěra s podnožemi a koly pro pracovní stůl Ready-to-go Výška 950 mm, Šířka užitný rozměr / typ: 1200/3mm

Artiklové číslo: 927265 1200/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka užitný rozměr / typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Ready-to-go
Výška 900 mm
Šířka 1 300 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro hloubku desky 750 mm
⌀ koleček 125 mm
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927265 1200/3
EAN / GTIN 4062406304607
Číslo výrobce 927265 1200/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Opěra pro celou sestavu pracovního stolu Ready-to-go, včetně podnoží se 2 vodicími kladkami a 2 pevnými kladkami, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým obložením průchodu, čistě šedé. Nosnost pojízdných opěr až 600 kg (pracovní stůl včetně obsahu).

Vhodné pro:

Vhodné pro výšku korpusu 700 mm.
Nástavba ze 3 skříněk 16G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pojízdné pracovní stoly musí být nutně vybavené zásuvkami s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou. Není vhodné pro pracovní stoly se zapuštěnou otevřenou skříní.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku