{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Ready-to-go | |
| Výška | 800 mm | |
| Šířka | 1 300 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Vhodné pro hloubku desky | 750 mm | |
| ⌀ koleček | 125 mm | |
| Druh produktu | Pojízdná jednotka |
| Katalogové číslo | 927245 1200/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406304560 | |
| Číslo výrobce | 927245 1200/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |