Ruční nastavení výšky, Nastavování výšky: 150mm

Artiklové číslo: 927080 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
150
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Nastavování výšky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výškový rozsah 150 mm
Výška 275 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 95 mm
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Nastavování výšky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Číslo výrobce 927080 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do nohou pracovního stolu. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pro pracovní stůl se 2 podstavci potřebujete 2 sady.

Warning:

Stanovené použití
  • Montujte pouze na pracovní stůl se dvěma podstavci.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Kola pro montáž na podnož o maximální hloubce 800 mm pro pracovní stůl GridLine Vario.
  • Při kombinaci se zavěšeným korpusem vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • Pro bezpečné použití namontujte dvě řiditelná kolečka s brzdou a dvě pevná kolečka.
  • Zasouvací model pro montáž na podstavec pracovního stolu GridLine Vario a Ready-to-go.
  • Umožňuje ruční nastavení výšky pracovního stolu.

Nesprávné použití
  • Není určeno pro montáž na elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl GridLine.
  • Není určeno pro montáž na pracovní stůl s korpusem umístěným na podlaze.
  • Není určeno pro montáž na zapuštěnou podnož č.
  • 927040 a 927042.