{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Vhodné pro připojení hloubky desky | 750 mm | |
| Materiál pracovní desky | Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan | |
| Potah pracovní desky | Eluplan (plast), (potah linoleum) | |
| Tloušťka obkladu | 2 mm | |
| Povrch pracovní desky | Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu | |
| Barva plastového povrchu | tmavě šedý | |
| Zkosení rohu | 45° | |
| Provedení nákližku | 4-stranný | |
| Nákližek ABS | 3 mm | |
| Druh produktu | Deska pracovního stolu |
| Katalogové číslo | 926332 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406107178 | |
| Číslo výrobce | 926332 750 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |