Pracovní deska z bukového Multiplexu s obkladem z ušlechtilé oceli, Hloubka 800 mm, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 926145 1500
Cena za 1 ks (CZK 11308,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 500 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Potah pracovní desky Ušlechtilá ocel
Tloušťka obkladu 1 mm
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926145 1500
EAN / GTIN 4062406215613
Číslo výrobce 926145 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty