Akumulátorové rádio,,ARAD 18 BC AS

Artiklové číslo: 92604204010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 92604204010
EAN / GTIN 4014586897288
Číslo výrobce 92604204010
L-číslo L00020 110454
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Dva reproduktory o výkonu 15 W s přídavnými pasivními membránami zajišťují čistý, jedinečný zvuk - a optimální zážitek z poslechu.,Všude dobře zní.: Čtyři zdroje přehrávání (DAB+, Bluetooth®, FM a AUX), provoz s dobíjecí baterií a síťovým napájením, jakož i zařízení pro vertikální a horizontální umístění zajišťují univerzální možnosti použití a skvěle ozvučí každý pracovní prostor.
  • Díky robustnímu a kompaktnímu pouzdru s krytím IP 54 nepředstavují nárazy, nečistoty, prach a vlhkost žádný problém - a použití v extrémních podmínkách, např. na stavbách, je optimálně chráněno.
  • Rukojeť a hák pro vertikální a horizontální polohování, možnost nabíjení přes USB, možnost připojení dvou rádií k chytrému telefonu pro stereofonní zvuk, ProCORE Li-ion baterie s vysoce výkonnými články, indikátor úrovně nabití a ″elektronická ochrana článků″ (ECP).
  • ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost baterie ve srovnání s bateriemi bez technologie COOLPACK, a umožňuje tak delší provozní dobu.
  • Kompatibilní se všemi 18V akumulátorovými nástroji s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V akumulátory.

Charakteristika:

  • Paměťové sloty FM: 8
  • Umístění paměti DAB+: 8
  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,50 kg