Sada zkušebních kolíků, DIN2269 91 ks. Třída 1

Artiklové číslo: 926-220
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
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926-220
Číslo výrobce 926-220
L-číslo L40700 282
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompletní měřicí sada zkušebních kolíků, která se skládá z 91 nebo 273 zkušebních kolíků.

Charakteristika:

Délka mm: do Ø 6 mm = 50 mm nad Ø 6 mm = 70 mm
Poznámky: 1-10 mm, rozteč 0,1 mm
Rozsah dodávky: V dřevěné krabici

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku