• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Energetický nástavec pro šestiúhelníkový pracovní stůl, Typ: 0

Artiklové číslo: 925885 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 182 mm
Šířka 790 mm
Hloubka 684 mm
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Číslo výrobce 925885 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s krytem z bukového Multiplexu.
Tloušťka desek 25 mm.
Povrch desky olejovaný.
Osazeno 18× č. 928470 vel. 0/1.

Osazení:

podle pracoviště: 3× č. 928470 vel. 0/1

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.