Adaptér

Artiklové číslo: 92429
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92429
EAN / GTIN 4020772092429
Číslo výrobce 92429
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

adaptéry, pro držení jednotlivých upínacích ramen. S kuželem a spojovacími otvory. Vysoce pevná hliníková slitina. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®, odolný vůči svařovacím částicím.

Charakteristika:

  • Velikost: 25
  • Š: 16
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • ØD2: 5,5
  • H: 6,5
  • H1: 8,0
  • H2: 8
  • I: 20
  • L: 50
  • L1: 25
  • L2: 38
  • ØW: 14
  • hmotnost: 28 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku