Adaptér

Artiklové číslo: 92403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 92403
EAN / GTIN 4020772092405
Číslo výrobce 92403
L-číslo L30100 392
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

adaptéry, pro držení jednotlivých upínacích ramen. S kuželem a spojovacími otvory. Vysoce pevná hliníková slitina. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®, odolný vůči svařovacím částicím.

Charakteristika:

  • Velikost: 12/16
  • Š: 12
  • ØD: 5,5
  • ØD1: 10
  • ØD2: 4,5
  • H: 5,0
  • H1: 7,0
  • H2: 6
  • I: 14
  • L: 30
  • L1: 13
  • L2: 22
  • ØW: 8
  • hmotnost: 8 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku