Pojízdný pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo dvířka a zásuvka, výška 950 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1250mm

Artiklové číslo: 924011 1250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1250
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Tloušťka desky 25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Ready-to-go
Výška 950 mm
Pracovní deska délka 1 250 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Šířka podstavce 1 100 mm
Hloubka podstavce 700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 625 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ pevného kolečka 125 mm
⌀ řiditelného kolečka 125 mm
Materiál kolečka Polyuretan
Počet zásuvek 1
Počet dvířek 1
Materiál pracovní desky Bambus
ComfortClose ne
Tlumič nárazů ne
Madlo ne
Možnost snížení ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 96,7 kg
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 924011 1250
EAN / GTIN 4062406101770
Číslo výrobce 924011 1250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.
Vždy se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.
Skříňka s dvířky a otevřená skříňka vždy včetně výškově nastavitelné pozinkované odkládací police.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75
Výška dvířek (vpravo) mm: 525
Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku