{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výška pracovního stolu | 850 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 850 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 250 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
| Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
| ⌀ pevného kolečka | 100 mm | |
| ⌀ řiditelného kolečka | 100 mm | |
| Materiál kolečka | celogumové | |
| Počet zásuvek | 1 | |
| Počet dvířek | 2 | |
| Maximální nosnost s pojezdem | 400 kg | |
| Materiál pracovní desky | Deska Eluplan tmavá | |
| ComfortClose | ne | |
| Tlumič nárazů | ne | |
| Madlo | ne | |
| Možnost snížení | ano | |
| Hmotnost | 111,1 kg | |
| Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
| Katalogové číslo | 923737 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086268 | |
| Číslo výrobce | 923737 1250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |