Akumulátorová mečová pila

Artiklové číslo: 9234-010
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9234-010
EAN / GTIN 4000896234707
Číslo výrobce 9234-010
L-číslo L60140 5106
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Výškově nastavitelný dosedací třmen, použitelné i pro dvoustěnné plechy
Soběstačné zacházení
  • Základní přístroj akumulátorová vrtačka (bez akumulátoru a nabíječky)
  • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
  • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Zdvihy / min.: 9500
  • Řezný výkon dřevo: 200 mm
    Řezný výkon kov: 20 mm
  • Rychlovýměnný systém pilových listů bez nástrojů
  • Rychlé nastavení ramene bez použití nářadí
  • Kompozitní kryt
  • Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC):
    • Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
    • Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru - kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
  • Integrovaná indikace stavu akumulátoru (4 LED)
  • Měkká rukojeť pro optimální uchopení
  • Použitelné pro dvoustěnné plechy
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 97.13 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 32.18 m/s2
  • Zdvih pily: 28.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.26 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 86.13 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 3100

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku