Hladítko z plastu. Plastová deska z odolného, nárazuvzdorného ABS plastu. Ideální pro zpracování omítek. 280 x 140 mm, tloušťka listu 2 mm

Artiklové číslo: 92110110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92110110
EAN / GTIN 4013307397540
Číslo výrobce 92110110
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Hladítka pro nanášení a vyhlazování omítek a stěrkových hmot. Zejména ploché čepele, dlouhá rukojeť a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci. Plastové stěrky také pro omítky a ochranu podkladu před otěrem kovu g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku