Univerzální pinzety 148 mm

Artiklové číslo: 92 37 64
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92 37 64
EAN / GTIN 4003773054856
Číslo výrobce 92 37 64
L-číslo L70010 739
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • S izolovanými rukojeťmi pro práci na elektrických instalacích: bezpečnost do 1000 V
  • Pro širokou škálu požadavků a aplikací v elektronickém průmyslu
  • Jednotka testována podle 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE a schválena pro práci pod napětím do 1000 V
  • Izolace jsou v souladu s nařízením REACH a neobsahují zdraví škodlivé ftaláty
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům
  • K dispozici také jako sada (92 00 04)

Charakteristika:

  • Provedení: úhlové 30
  • Šířka hrotu (A): 1 mm
  • Šířka hrotu (B): 1,3 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ano
  • Odvětví: Průmyslová elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: izolovaný
  • hladká

Norma:

IEC 60900