Vyklápěcí nádoba s odvíjecím systémem, lakovaná, Objem kontejneru: 300l

Artiklové číslo: 919950 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Objem kontejneru 300 l
Výška 835 mm
Délka 1 260 mm
Šířka 770 mm
Výška násypné hrany 740 mm
Vzdálenost vybrání B 300 mm
Nosnost 750 kg
Pojistka proti vyklopení ano
S lanovodem ano
Oblast použití na pevné látky
Hmotnost 112 kg
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919950 300
EAN / GTIN 2050001936790
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoba na pevné látky s výhodným těžištěm nákladu. Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu.
Plech vany je vybaven po obvodu okrajovým profilem a stabilním základním rámem s vybráním pro zajetí vidlí. Pojistka brání neúmyslnému sklouznutí a vyklopení vysokozdvižného vozíku.
Vnitřní rozměry vybrání A×D = 200×80 mm.

Lakování:

Podle volbysvětle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku