{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Objem kontejneru | 300 l | |
| Výška | 580 mm | |
| Délka | 1 440 mm | |
| Šířka | 680 mm | |
| Výška násypné hrany | 395 mm | |
| Vnitřní rozměry pro zajetí výška | 60 mm | |
| Vnitřní rozměry pro zajetí šířka | 200 mm | |
| Rozměr vybrání A | 200 mm | |
| Rozměr vybrání D | 60 mm | |
| Vzdálenost vybrání B | 10 mm | |
| Nosnost | 750 kg | |
| Provedení vypouštěcího kohoutu | Vypouštěcí kohout bez sítka | |
| Výklopný mechanismus | Lanovod | |
| Vybavení děrovaným plechem | Vložená police z děrovaného plechu | |
| S vybráním | ano | |
| Lanový výtah | ano | |
| Olejotěsně svařené | ano | |
| Hmotnost | 112 kg | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba |
| Katalogové číslo | 919930 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001936745 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |