{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 350 mm | |
| Výška nástavce | 350 mm | |
| Vhodné pro šířku | 1 200 mm | |
| Vhodné pro hloubku | 800 mm | |
| Nosnost | 1 200 kg | |
| Hmotnost | 22 kg | |
| Druh produktu | Podstavec pro uložení nástrojů |
| Katalogové číslo | 919909 1200X800 | |
| EAN / GTIN | 4045197684400 | |
| Číslo výrobce | 919909 1200X800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |