{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet lahví | 2 | |
| ⌀ ocelových lahví | 204 mm - 229 mm | |
| Výška | 1 300 mm | |
| Šířka | 830 mm | |
| ⌀ koleček | 400 mm | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 28 kg | |
| Druh produktu | Vozík na ocelové láhve |
| Katalogové číslo | 919901 51011 | |
| EAN / GTIN | 4017976010618 | |
| Číslo výrobce | 51011 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |