{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výškové nastavení v rastru | 100 | |
| Výška | 1 792 mm | |
| Šířka | 1 170 mm | |
| Hloubka | 745 mm | |
| Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
| Hloubka úložné plochy | 680 mm | |
| Výška úložné plochy 1 | 292 mm | |
| Výška úložné plochy 2 | 582 mm | |
| Výška úložné plochy 3 | 882 mm | |
| Výška úložné plochy 4 | 1 182 mm | |
| Výška úložné plochy 5 | 1 482 mm | |
| ⌀ koleček | 200 mm | |
| Nosnost každé police | 90 kg | |
| Nosnost celkem | 750 kg | |
| Materiál kolečka | TPE | |
| Hmotnost | 162 kg | |
| Druh produktu | Skříňový vozík |
| Katalogové číslo | 919883 5492 | |
| EAN / GTIN | 4017976019185 | |
| Číslo výrobce | 5492 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |