Nástavec ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 918KV-10
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918KV-10
EAN / GTIN 4000896232208
Číslo výrobce 918KV-10
L-číslo L60140 5683
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 264 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku