Pneumatický upínač, dvojčinné

Artiklové číslo: 91884
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91884
EAN / GTIN 4020772091880
Číslo výrobce 91884
L-číslo L30100 200
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, dvojčinné.
Max. Provozní tlak 6 bar.

Mini-provedení v blokové verzi pro upínací a uchopovací techniku. Vysoce pevné eloxované hliníkové pouzdro.
Velikost 16, 20 a 25 s magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. Upínací rameno z ocel, leštěné, se třemi otvory.

Charakteristika:

  • Velikost: 25
  • Utahovací moment při 5 bar: 25,0 Nm
  • Přidržovací moment max: 75 Nm
  • Hmotnost: 850 g
  • Velikost: 25
  • A: 16
  • Š: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45,0
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • Velikost: 25
  • H3: 17,5
  • H4: 80,0
  • H5: 136,0
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0,1: 25
  • N1 ±0,1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8,0
  • T1: 6,0
  • Ø pístu
    : 25