{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 50 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 300 mm | |
| Šířka | 1 100 mm | |
| Šířka bez rukojetí | 1 000 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Užitná výška | 970 mm | |
| Závěsný rastr | 50 mm | |
| Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
| Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
| ⌀ koleček | 125 mm | |
| Materiál koleček | polyuretanová vrstva nezanechávající stopy | |
| Počet skladových boxů | 70 | |
| Maximální nosnost | 200 kg | |
| Hmotnost | 81 kg | |
| Druh produktu | Vozík na materiál |
| Katalogové číslo | 918595 70 | |
| EAN / GTIN | 4062406098056 | |
| Číslo výrobce | 918595 70 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |