{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 15 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 75 % | |
| Výška | 910 mm | |
| Šířka | 660 mm | |
| Hloubka | 380 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 295 mm | |
| Počet výsuvných přihrádek | 4 | |
| Provedení | Se žaluziemi | |
| Hmotnost | 31 kg | |
| Druh produktu | Dílenský vozík |
| Katalogové číslo | 916462 4 | |
| Číslo výrobce | 916462 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |