Popis:
Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.
Možnosti upevnění:
- Přes příčný otvor na přední nebo zadní straně
- Shora s dlouhými šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO 4762 (DIN 912)
- Zdola do závitových otvorů
Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Upínací šroub č. 6880
Charakteristika:
- Velikost: 63
- pravý
otočná
: Ano - Vlevo
otočná
: - - F3: 1,10 kN
- Připojovací závit
pro
Upínací šroub: M12 - hmotnost: 1150 g
- Velikost: 63
- C: 60
- ØD2: 10,5
- D3: M12
- ØD4: 10,5
- E: 52,5
- F: 90
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 36
- H5: -
- H7: 28
- H8: 53,0
- Velikost: 63
- I: 25
- K: 10,0
- M: 80
- M1: 30,0
- N: 100
- O: M10
- P: 80
- R: G1/8
- T8: 8,5
- ØW: 20
- Ø pístu
: 63 - Upínací zdvih Y*: 15,0
- Zdvih: 31,0