{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm | |
| Míra naplnění zásuvky v G | 20×8 | |
| Vhodné pro zařízení provozů | Dílenský vozík | |
| Šířka | 500 mm | |
| Hloubka | 200 mm | |
| Šířka v G | 20 | |
| Hloubka v G | 8 | |
| Počet nástrojů | 8 | |
| Provedení | prázdná pro sady nářadí | |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |
| Katalogové číslo | 915500 915305 | |
| EAN / GTIN | 4045197872739 | |
| Číslo výrobce | 915500 915305 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland |