Dílenský vozík se 7 zásuvkami, Počet zásuvek: 7

Artiklové číslo: 914710 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 15
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 75
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 15 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Výška 1 005 mm
Šířka 720 mm
Hloubka 450 mm
Užitná šířka zásuvek 530 mm
Užitná hloubka zásuvek 410 mm
Počet zásuvek 7
Hmotnost 50,3 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Číslo výrobce 914710 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní konstrukce dílenského vozíku z ocelového plechu s ABS odkládací policí a posuvnou rukojetí. Odblokování zásuvky jejím nadzvednutím.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 12 dělicích příček 410 mm.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; světle šedá RAL 7035 kombinovaná s antracitově černou RAL 7016.

Poznámka:

Vhodné jsou vložky z tvrzené pěny ve velikostech 16×20G a 8×20G ze skupiny 95. GARANT Vložky z tvrzené pěny nejsou tvarově přizpůsobené.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.