Teleskopický dílenský vozík, Počet van: 3

Artiklové číslo: 914500 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet van Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Výška otevřená 935 mm
Výška zavřená 520 mm
Šířka 670 mm
Hloubka 365 mm
Užitná šířka odkládací přihrádky 435 mm
Užitná hloubka odkládací přihrádky 330 mm
Počet žlabů 3
Nosnost dna 40 kg
Nosnost víka / odkládací přihrádky 20 kg
Hmotnost 24,4 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Číslo výrobce 914500 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Teleskopický dílenský vozík má stabilní konstrukci z hlubokotaženého ocelového plechu s prostornou vanou na dně, 2 odkládacími přihrádkami, víkem se zvýšeným okrajem na všech stranách a podložkou X-ABS.
Dvě teleskopické trubky s integrovanými plynovými pružinami (síla pružiny 20 kg) podporují otevírání a zavírání vozíku. Při zavírání se teleskopické trubky zasunou do sebe, díky tomu v zavřeném stavu nic nepřesahuje. Se skládací tažnou a posuvnou rukojetí.
Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka).

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 6 dělicích příček 365 mm, 1 dělicí příčka 435 mm, 1 dělicí příčka pro vanu na dně.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Odkládací police pro ukládání a skladování nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.