Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze

Artiklové číslo: 91447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91447
EAN / GTIN 4020772091446
Číslo výrobce 91447
L-číslo L30100 152
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Přes příčný otvor na přední nebo zadní straně
- Shora s dlouhými šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO 4762 (DIN 912)
- Zdola do závitových otvorů

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • pravý
    otočná
    : -
  • Vlevo
    otočná
    : Ano
  • F3: 0,45 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M 8
  • hmotnost: 920 g
  • Velikost: 40
  • C: 37
  • ØD2: 8,5
  • D3: M10
  • ØD4: 8,5
  • E: 45,5
  • F: 70
  • H: 96
  • H1: 145
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 40
  • H5: -
  • H7: 20
  • H8: 52,0
  • Velikost: 40
  • I: 19
  • K: 9,0
  • M: 52
  • M1: 22,0
  • N: 70
  • O: M 8
  • P: 55
  • R: G1/8
  • T8: 8,0
  • ØW: 16
  • Ø pístu
    : 40
  • Upínací zdvih Y*: 15,5
  • Zdvih: 30,0