Těžký svislý upínač

Artiklové číslo: 90928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90928
EAN / GTIN 4020772090920
Číslo výrobce 90928
L-číslo L30100 321
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Těžká vertikální upínka, s vertikálními nohami a otvory pro šrouby.
Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb. Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885.

Charakteristika:

  • Velikost: 8
  • F1: 20,0 kN
  • Upínací šroub: M12x110
  • hmotnost: 4060 g
  • Velikost: 8
  • A: 12,2
  • Š: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • D1: 9,7
  • E: -
  • F: 120
  • H: 106,0
  • H1: 338
  • H2: 15
  • H3: 40
  • HW min: 25,0
  • HW max: 76,0
  • I: 36
  • K: 20
  • L1: 226
  • L2: 219
  • N: 76
  • O: 16
  • P: 95
  • α: 120°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku