Kotoučové řezací zařízení BAS 260/ 315-600

Artiklové číslo: 909031249
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
Katalogové číslo 909031249
EAN / GTIN 4003665300689
Číslo výrobce 909031249
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro kruhové řezy nebo kuželové řezy (s nakloněným stolem)
  • Průměr od 120 do 280 mm
  • Pro zakřivené řezy je nutný pilový pás 6 mm.

Charakteristika:

  • vhodné pro: Pásové pily / BAS 315 / 316 / Pásové pily / BAS 316 G / Pásové pily / BAS 317 přesné / Pásové pily / BAS 450 / Pásové pily / BAS 500 / Pásové pily / BAS 505 G / Pásové pily / BAS 600 / Pásové pily / BAS 505 přesné / Pásové pily / BAS 260

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku