Údržbová jednotka

Artiklové číslo: 9070-4
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
Katalogové číslo 9070-4
EAN / GTIN 4000896153367
Číslo výrobce 9070-4
L-číslo L60140 3867
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • 2násobná, obsahující redukční tlakový ventil, mlhovou maznici a manometr
  • Závit vzduchové přípojky 12,91 mm (14″)
  • Průtok vzduchu při 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Objem náplně regulátoru tlaku: 30 ml
    Objem mlhové maznice: 40 ml
  • Přípojka tlakoměru: 3,2 mm (18″)
  • Max. tlak: 16 bar (12″ a 38″) 12 bar (14″),
    Maximální pracovní tlak: 12 bar (12″ a 38″) 10 bar (14″)
  • Zobrazení tlaku: 0,5 – 12 barů
  • Stupeň filtrace: 10 µm
  • Použijte olej: třída oleje F (Sprinter ADVP 22)
  • Hmotnost netto (kg): 0.58 kg
  • Teplotní rozsah: -10°C – 55°C