Upínací trn pro hrubé čisticí kotouče S6/H13/L52

Artiklové číslo: 905336
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř-upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 905336
EAN / GTIN 8024406524818
Číslo výrobce 905336
L-číslo L50140 2526
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tato PRÉMIOVÁ upínací příruba umožňuje upnutí kompaktních disků v malých průměrech na přímá bruska. Snadná manipulace a maximální bezpečnost pro uživatele jsou zaručeny. Vezměte prosím na vědomí maximální přípustnou hodnotu otáčky.

Charakteristika:

  • Tvar: 100 SS 00597 Brusný nástroj R/3
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : PU = 1 ks
  • Průměr nádoby: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Pro montáž na přímá bruska
  • Jednoduchá obsluha

Použití:

  • Umožňuje snadné a bezpečné upnutí kompaktních disků na přímá bruska
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597