Horizontální upínka, černá

Artiklové číslo: 90423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90423
EAN / GTIN 4020772090425
Číslo výrobce 90423
L-číslo L30100 317
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • F1: 0,3 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Upínací šroub: M4x34,5
  • hmotnost: 35 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • Š: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34,0
  • HW min: -7,4
  • HW max: 2,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku