• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hadice na stlačený vzduch 20 m, 10 mm ⌀ 20 m

Artiklové číslo: 9040N-1020
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
Katalogové číslo 9040N-1020
EAN / GTIN 4000896263707
Číslo výrobce 9040N-1020
L-číslo L60330 103466
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Nářadí na stlačený vzduch v průmyslu, dílnách nebo pro kutily.

  • Oboustranná ochrana proti ohybu
  • Široký teplotní rozsah
  • V souladu s normou DIN EN ISO 5774
  • Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkou a připojovací vsuvkou
  • Lisovaná spojovací zásuvka / spojovací zátka
  • Tlak při roztržení: 60 bar
  • Hybridní polymerní hadice na stlačený vzduch PVC-NBR
  • Zamezení nebezpečí úrazu díky nápadné viditelnosti ve světle modré barvě HAZET
  • Vstup pro připojení vzduchu: Spojovací zátka 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Výstup pro připojení vzduchu: Spojovací zásuvka 7,2 mm typ 1
  • Délka hadice: 20 m
  • Max. Provozní tlak [bar]: 20 bar