Horizontální upínka, černá

Artiklové číslo: 90381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90381
EAN / GTIN 4020772090388
Číslo výrobce 90381
L-číslo L30100 332
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vertikální patkou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x63
  • hmotnost: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 73,0
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 39,0
  • F: 12,0
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 9,5
  • HW max: 22,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°