Štětec 24x25-6x68 mm S 0,2 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 903429
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 903429
EAN / GTIN 9003179034297
Číslo výrobce 903429
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro práci na těžko přístupných místech ocelových obrobků. Výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků, jakož i pro přípravu povrchu a dokončovací práce. Tyto nástroje se skutečně uplatní při čištění vnitřku potrubí. Různé verze kartáčů jsou ideální pro širokou škálu úkolů, od jemných (DW - vlnité) až po hrubé (DZ - uzlové); ty se rozprostírají v závislosti na zvolené rychlosti, a proto mohou zpracovávat širokou škálu průměrů otvorů. Uzlové provedení DZ navíc září maximální životností a robustností.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P DW BRUSHY
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : S 0,2 mm
  • Rozměry (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Průměr nádoby: 24 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Drát typu DZ se v závislosti na otáčkách rozšiřuje, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
  • Tvrzený a houževnatý ocelový drát SZ pro vyšší životnost a robustnost

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli
  • Speciálně pro čištění vnitřku potrubí

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
  • Uzlovaný drát DZ pro náročné práce, silné znečištění nebo odstraňování barev a laků.

Zvláštnosti:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejlepší životnost
  • Různé tvary drátu

Poznámka:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli
  • Speciálně pro čištění vnitřku potrubí