Sponky 90/35 CNK

Artiklové číslo: 901053839
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
Druh produktu svorka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 901053839
EAN / GTIN 4003665360331
Číslo výrobce 901053839
L-číslo L01750 713
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 5,8 mm
  • Vhodné pro: Kombi 40/50 / KG 90/40
  • Celková délka: 35 mm
  • Typ svorky: Typ 90 prodejní jednotka:
  • 2000

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku