Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 900SZ6-36
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900SZ6-36
EAN / GTIN 4000896225361
Číslo výrobce 900SZ6-36
L-číslo L60140 5620
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
  • Ovládání matice hřídelí náprav u
    • BMW řada 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo r. v. 2001→ ∙ SEAT Ibiza r. v. 2002→
    • VW Golf Plus 1,9 TDi r. v. 2005→ ∙ Polo 5
  • Šroubení náboje kola u přední nápravy RENAULT Twingo 3 a SMART (453) Fortwo / Forfour r. v. 2014→
  • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Podobné DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 36 mm
  • Rozměry / délka: 60 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 50 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 27 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty