O-kroužek

Artiklové číslo: 900S-G1014
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900S-G1014
EAN / GTIN 4000896044689
Číslo výrobce 900S-G1014
L-číslo L60140 2281
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • O-kroužek pro nástrčné hlavice Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12
    8 – 14 mm, 13 mm dlouhý tvar, E 10 – E 16, T 30 – T 60
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg
  • Pro strojní manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku