Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 900S-14
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900S-14
EAN / GTIN 4000896044177
Číslo výrobce 900S-14
L-číslo L60140 3622
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 22.1 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty