DPT50 Nůžky na trubky pro silnostěnné plastové trubky, také s jádrovou pěnou Řezání a zkosení v jednom kroku pokryté plastem 202 mm

Artiklové číslo: 90 23 02 BK
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
Katalogové číslo 90 23 02 BK
EAN / GTIN 4003773092186
Číslo výrobce 90 23 02 BK
L-číslo L70010 100806
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 Perfektní pomocník pro instalatérství a průmysl: Plastové trubky o průměru 32 / 40 / 50 mm můžete pohodlně řezat v jednom kroku a přímo je zkosit.
  • Hladký řez: Žádné seřizování, žádné odjehlování, žádné lámání křehkých trubek, snížené riziko netěsnosti spojů.
  • Optimální vedení trubky a snadné řezání díky kluzně uloženým samonastavitelným válečkům.
  • Řeže PP, PVC a mnoho dalších plastových trubek o Ø 32, 40 a 50 mm.
  • Beznástrojové oboustranné tělo nože z vysoce kvalitní kuličkové oceli.
  • Přesné polohování díky zřetelnému zobrazení bodu střihu.
  • Pružinový řezací nůž: Během řezání není nutné žádné zdlouhavé nastavování.
  • Náhradní čepel v nástroji: Oboustranná čepel s dvojitým ostřím pro obrácení při nošení.
  • Přestříhání nebo jemný řez z cca.
  • Délka průřezu 10 mm.
  • Odolné a robustní - tělo nástroje je vyrobeno z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
  • Řeže PVC, PP a PE trubky o tloušťce stěny 2,53,5 mm.
  • Automaticky nanášený zkosený okraj zajišťuje rovnoměrné rozložení lepidla.
  • Pro odpadní potrubí podle DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, vysoce zvukově izolační odpadní potrubí a PVC-U potrubí podle DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), např.
  • pro průmyslové a odvodňovací systémy.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 294g
  • Madla: s plastovým potahem
  • Délka článku: 202 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Řeže PP, PVC a mnoho dalších plastových trubek o Ø 32, 40 a 50 mm.
  • Beznástrojové oboustranné tělo nože z vysoce kvalitní kuličkové oceli
  • Přesné polohování díky jasnému zobrazení bodu střihu
  • Pružinový řezací nůž: Během řezání není nutné zdlouhavé nastavování
  • Náhradní čepel v nástroji: Oboustranný nůž s dvojitým ostřím pro obrácení při nošení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku