Kleště na řezání trubek a hadic na rozvody stlačeného vzduchu z tuhé umělé hmoty vyztužené optickými vlákny 185 mm

Artiklové číslo: 90 10 185
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90 10 185
EAN / GTIN 4003773084846
Číslo výrobce 90 10 185
L-číslo L70010 2011
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Ideální pro všechny běžně dostupné kapalinové, vícevrstvé a pneumatické hadice/ trubky v širokém rozsahu použití od Ø 4 - 20 mm
  • S univerzální podporou pro pravoúhlé polohování
  • Šetrné i při nepřetržitém používání díky nízké námaze a automatickému otevírání díky pružinovému mechanismu
  • výměnný nůž
  • S otevírací pružinou a západkou
  • Ergonomicky tvarované rukojeti z plastu vyztuženého skelnými vlákny
  • Nevhodné pro řezání kabelů

Charakteristika:

  • Řezná kapacita (průměr): Ø 4 - 20 mm
  • Délka břitu mm: 25 mm
  • z odolného plastu vyztuženého skleněnými vlákny

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty