IVM 40/24-2 M ACD

Artiklové číslo: 9.990-760.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 9.990-760.0
EAN / GTIN 4066529137562
Číslo výrobce 9.990-760.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: Náš 2motorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých pevných částic mimo zónu ATEX. Spolehlivé zařízení pracuje v jednofázovém režimu, přičemž každý ze 2 motorů je samostatně ovladatelný. Velký certifikovaný hvězdicový filtr z PTFE třídy prašnosti M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypnout. Filtrační nádoba a sběrná nádoba průmyslového vysavače jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco podvozek je vyroben z robustní oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 645 x 655 x 1150 mm
  • ACD Applied for Combustible Dust (vhodný pro hořlavý prach): Pro bezpečné a zároveň hospodárné odsávání hořlavých prachů.
  • ACD Applied for Combustible Dust (vhodný pro hořlavý prach): Splňuje normu IEC 60335-2-69.
  • Jmenovitá velikost připojení: DN 70
  • Kapacita sběru: 2,3kW
  • Vybaveno 2 motory ventilátoru: Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Vybaveno 2 motory ventilátoru: Samostatně přepínatelné ventilátory pro přizpůsobení sacího výkonu podle potřeby.
  • Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem: Pro bezpečný sběr pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem: Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Kapacita nádoby: 40 l
  • Materiál nádoby: z nerezové oceli
  • Objednat jednotku: PCE
  • Filtrační prostor hlavní filtr: 1,5 m²
  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Objem vzduchu: 106 l/s
  • Hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Třída prachu hlavního filtru: M
  • Třída prachu M: Kompletní přístroj testovaný podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
  • Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vysávání: 225 mbar
  • Příslušenství zahrnuté v rozsahu dodávky: bez
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40

Výhoda:

  • ACD Applied for Combustible Dust (vhodný pro hořlavý prach)
  • Třída prachu M
  • Ruční vytahování a čištění filtru
  • Vybaveno 2 motory ventilátoru
  • Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem

Použití:

  • Pro zachytávání hořlavých prachů