Popis:
Robustní průmyslový vysavač pro instalaci do prostředí bez nebezpečí výbuchu! I přes vysoký objem plnění nabízí IVR 100/40 Sc H ACD poměrně malou plochu, a proto se dokonale hodí pro použití ve výrobních halách se stísněnými prostory. Vnitřní zesílený kapesní filtr (třída prachových filtrů M) s velkým filtrační plocha (1,75 m²), kazetový filtr třídy prachových filtrů H s 3 m² filtrační plocha a efektivní čištění filtru, stejně jako cyklónový předseparační systém umožňuje spolehlivý sběr jemného, dokonce i hořlavého prachu. Tlaková vyrovnávací hadice a přidržovací zařízení zajišťují nízké vysávání prachu přímo do sběrného vaku. Sběrná nádoba je připojena k odsávací jednotce pomocí pohodlného mechanismu, který lze ovládat ve vzpřímené poloze. Objem spotřebiče je díky integrovanému tlumiči příjemný. Robustní konstrukce a bezotěrucí boční kanálové kompresory zajišťují dlouhou životnost – a to i při nepřetržitém průmyslovém použití.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 855 x 760 x 2380 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 4,7kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 100 l
- Materiál nádoby: Ocel
- hmotnost včetně balení: 213 kg
- hmotnost bez příslušenství: 205 kg
- množství vzduchu: 138 / 495 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 71 dB(A)
- sekundární filtr třída prachu: H
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 140 / 14 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50
Výhoda:
Hlavní funkce:- Cyklicky podobný systém předseparace
- Ergonomický průvodce nádobou
- Cyklicky podobný systém předseparace
- Zvuková izolace
- Kompaktní provedení s malým půdorysem.
- Ruční čištění filtru
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek