Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD

Artiklové číslo: 9.990-646.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.990-646.0
EAN / GTIN 4066529115737
Číslo výrobce 9.990-646.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD určený pro vysávání středně velkého množství třísek a hořlavého prachu v prostředí bez nebezpečí výbuchu. S výkonem 2,4 kW příkon zaručuje výkonné dvouturbínové řešení napájené střídavým proudem trvale vysoký sací výkon. To je neustále udržováno díky omyvatelnému a odolnému kapsacímu filtru třída prachu M, kazetového filtru třída prachu H a efektivnímu ručnímu čištění filtru. Nízkoprašné vyprazdňování sběrné nádrže na 100litrový válec je pohodlně realizováno pomocí ergonomického podvozku, aniž by bylo nutné demontovat hnací hlavu, zatímco bezpečnostní filtrační sáček zajišťuje bezpečnou likvidaci sacího materiálu. Mobilní vysavač pojízdný podstavec, nízká hlučnost a kompaktní, robustní a velmi šetrný design doplňují rozsáhlé vybavení vysavače se střídavým pohonem.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 855 x 760 x 1869 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 2,4kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál nádoby: Ocel
  • hmotnost včetně balení: 124 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 124 kg
  • množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 68 dB(A)
  • sekundární filtr třída prachu: H
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 230 / 23 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku