Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M LP

Artiklové číslo: 9.989-909.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 9.989-909.0
EAN / GTIN 4054278943923
Číslo výrobce 9.989-909.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Odolný, robustní, KOMPAKT, mobilní: Náš IVM 40/24-2 LP 2-motorový průmyslový vysavač pro univerzální odsávání jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém měřítku. Spolehlivé zařízení pracuje v jednofázovém režimu, přičemž každý z 2 motorů může být řízen individuálně. Velký hvězdný filtr třída prachu M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtru pull-and-clean bez vypnutí sací jednotky. Zařízení zaujme vyprazdňovacím systémem Longopac®, který umožňuje bezprašné odstraňování sacího materiálu. Filtrační nádoba přístroje je vyrobena z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco pojízdný podstavec je vyroben z odolného ocel a má velká kolečka pro snadnou přepravu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 680 x 655 x 1435 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 2,3kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 40 l
  • filtrační plocha: 1,5 m²
  • hmotnost včetně balení: 49 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 47 kg
  • množství vzduchu: 106 / 381,6 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40

Výhoda:

Bezpečný systém likvidace Longopac®:
  • Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví.
  • Pro sběr a samostatnou likvidaci širokého spektra sacích materiálů.
Ruční zatažení a čištění filtru:
  • Čištění filtru pomocí rukojeť během provozu.
Vybavené 2 motory ventilátoru:
  • Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
Vybaven velkým hvězdným filtrem:
  • Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu M.
Hlavní funkce:
  • Antistatické vybavení
Systém likvidace Longopac® z nerezové oceli:
  • Volitelně k dispozici ve vysoce udržitelné, biologicky rozložitelné verzi.
třída prachu M:
  • V souladu s normou DIN EN 60335-2-69 pro kompletní zařízení testované společností třída prachu M.
  • Čištění s nízkým opotřebením obrácením vzduchu.
  • Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Ušlechtilá ocel
  • Účinný systém vyprazdňování Longopac®

Obsah:

Vyprázdnění nádoby: Longopac®; Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; filtr: Hvězdicový filtr

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty