Popis:
Odolný, robustní, KOMPAKT, mobilní: Náš IVM 40/24-2 H 2-motorový průmyslový vysavač pro univerzální sání jemných a hrubých pevných látek. Spolehlivé zařízení pracuje v jednofázovém režimu, přičemž každý z 2 motorů může být řízen individuálně. Velký hvězdný filtr třída prachu M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtru pull-and-clean bez vypnutí sací jednotky. Kromě toho je zařízení vybaveno certifikovanou H-filtr a je certifikováno pro třída prachu H. filtr a sběrné nádoby zařízení jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco pojízdný podstavec je vyroben z odolného ocel a má velká kola pro snadnou přepravu.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 645 x 655 x 1150 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 2,3kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 1,5 m²
- hmotnost včetně balení: 41,8 kg
- hmotnost bez příslušenství: 39,8 kg
- množství vzduchu: 106 l /s.
- hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
- sekundární filtr třída prachu: H
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 225 mbar
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
třída prachu H:- V souladu s normou DIN EN 60335-2-69 pro kompletní zařízení s certifikací třída prachu H.
Ruční zatažení a čištění filtru:- Čištění filtru pomocí rukojeť během provozu.
Vybavené 2 motory ventilátoru:- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
Vybaven extra velkým hvězdným filtrem a přídavným filtrem kazety:- Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu H.
Minimální požadavky na prostor:- Robustní a obratný pojízdný podstavec, ideální pro mobilní a průmyslové aplikace.
Hlavní funkce:- Antistatické vybavení
- Nerezová ocel
třída prachu H:- Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu H.
- Čištění s nízkým opotřebením obrácením vzduchu.
- Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Maximální bezpečnost díky 2stupňovému filtračnímu systému s optimální účinností separace.
- Minimální rozměry díky úzkému pojízdný podstavec.
- Ušlechtilá ocel
- Certifikace třída prachu H.
Obsah:
Vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek; sekundární filtr; filtr: Kazetový filtr; příslušenství v rozsah dodávky: Ne