Průmyslový vysavač IVM 40/24-2

Artiklové číslo: 9.989-906.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 9.989-906.0
EAN / GTIN 4054278942988
Číslo výrobce 9.989-906.0
L-číslo L00950 235603
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Odolný, robustní, KOMPAKT, mobilní: Náš průmyslový vysavač IVM 40/24-2 2 střední třídy pro univerzální odsávání jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém měřítku. Spolehlivé zařízení pracuje v jednofázovém režimu, přičemž každý z 2 motorů může být řízen individuálně. Velký hvězdný filtr PTFE přístroje třída prachu M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění tahem a čištěním filtru bez vypnutí sací jednotky. Filtrační nádoba a sběrná nádoba zařízení jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco pojízdný podstavec je vyroben z necitlivé ocel a má velká kolečka pro snadnou přepravu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 2,3kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 40 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • filtrační plocha: 1,6 m²
  • hmotnost včetně balení: 36,7 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 35,7 kg
  • množství vzduchu: 106 / 381,6 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40

Výhoda:

Ruční zatažení a čištění filtru:
  • Čištění filtru pomocí rukojeť během provozu.
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:
  • Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
Vybaven velkým hvězdným filtrem:
  • Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu M.
Minimální požadavky na prostor:
  • Robustní a obratný pojízdný podstavec, ideální pro mobilní a průmyslové aplikace.
  • Čištění s nízkým opotřebením obrácením vzduchu.
  • Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Minimální rozměry díky úzkému pojízdný podstavec.

Obsah:

Vyprázdnění nádoby: Podvozek krokového vozidla; filtr: Hvězdný filtr; příslušenství v rozsah dodávky: Ne

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty